EXTECH Infravörös hőmérők


Szűrő
Akkumulátor típusa: 9V , Adatmegőrzés: Igen , Temp. Pontosság: +/- 2.0 fok , Garancia: 3 év
StílusModellTemp. HatótávolságPontosságKalibrációs tanúsítványkijelzőMemory designÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásVálaszidőÁr (ÁFA nélkül)
A
IR270
---1.5" háttérvilágítású LCD-32-132°F0.1° F/C1000 ms€174.73
ajánlatkérés
A
IR270-NIST
-4-1202 °--1.5" háttérvilágítású LCD-32-132°F0.1° F/C1000 ms€547.79
ajánlatkérés
B
IR267
-45 foktól 315 fokig-Nem-Max / Min / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C1 sec.€195.96
C
42510A-NIST
-58 foktól 1200 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDMinimum maximum0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok Akár 199.9 fok300 ms.€705.91
D
42545-NIST
-58 foktól 1832 fokig F+ /-2%NISTHáttérvilágítású LCDMin / Max / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok Akár 199.9 fok1000 ms.€1,347.19
D
42545
-58 foktól 1832 fokig F+ /-2%-Háttérvilágítású LCDMin / Max / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok Akár 199.9 fok1000 ms.€669.87
E
42512-NIST
-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDmax0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok F / 0.1 fok C150 ms.€1,186.14
E
42512
-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%-Háttérvilágítású LCDmax32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C150 ms.€469.83

Infravörös hőmérők

Az Extech infravörös hőmérők akár 1400 fokos felületi hőmérséklet mérésére szolgálnak beépített lézermutatóval, amely azonosítja a célterületet és javítja a célzást. Ezek az egységek állítható magas/alacsony hangjelzéssel és állítható emissziós funkcióval rendelkeznek, amely növeli a mérési pontosságot a különböző tükröződő felületeken. Továbbá fel vannak szerelve zár funkcióval a folyamatos leolvasás érdekében, 760 V-os elemmel, hordtáskával és használati útmutatóval. Válasszon az infravörös hőmérők széles kínálatából, amelyek 9, 150 és 300 msec válaszidővel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?