A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 1.000-In. SP: 9553 , Magasság: 52 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 24-1 / 2 " , Max. Mélység: 42 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 24-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 41.875 " , Kimenet szélessége: 41.875 " , Tengely átmérő: 1-1 / 4 " , Sebesség ellenőrzés: Nem , Típus: Centrifugális, hajtáscsomaggal , Kerékátmérő: 36 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 52 "
Soros fúvó 36 hüvelyk
A Dayton 36 hüvelykes, soros befúvói tiszta levegőt biztosítanak az olyan alkalmazásokhoz, mint például az ipari vagy kereskedelmi épületek kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszerei. A csővezetékek egyszerű csatlakoztatása érdekében gallérral vannak ellátva, és mindkét oldalon panelek vannak, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a ventilátor beépített alkatrészeihez. Válasszon a soros fúvók kínálatából, amelyek 1, 2 és 3 LE motorváltozatban állnak rendelkezésre.