Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GROTE 61931 Dome lámpa Led Standard Mount 6 dióda | AC3RMZ 2VPE8

GROTE 61931 Dome lámpa LED szabványos rögzítésű 6 dióda

Raktáron
Tétel: AC3RMZ Típus: 61931Kereszthivatkozás: 2VPE8
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
€155.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKupolámpa
színekFehér / Clear
Jelenlegi minősítés0.48A
Mélység1.25 "
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6 15 / 16 "
AnyagAlumínium / polikarbonát
Szerelési típusStandard
Izzók száma6
Alaktéglalap
Felmondás típusaHardwired
típusUdvariasság
Volt izzó12
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8512202040
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekJelenlegi minősítéstípusVolt izzóSzélességMélységA lámpa élettartamaÁr
GROTE 61E91 kupola lámpa LED 18 hüvelyk 24 V | AA6GCT 13W962 61E91felületifehér0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 XNUMX óra.€226.15
GROTE 61F01 Kupolámpa 18 hüvelykes 12 V-os | AA6GCU 13W963 61F01felületifehér0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 XNUMX óra.€208.27
GROTE 61F61 Téglalap alakú kupola lámpa mozgásérzékelővel | AA6GCY 13W968 61F61süllyesztettFehér / Clear1.75A-9 a 135.75 "1"3 év€443.82
GROTE 61301 Dome lámpa Eurostyle térkép és kupola | AC3RMV 2VPE3 61301-Fehér / Clear-Eurostyle térkép és kupola123"1.375 "-€40.99
GROTE 61491-5 Dome lámpa téglalap kapcsolóval | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Fehér / Clear2.1A-122.5 "1.75 "-€23.57
GROTE 61121 Dome lámpa led hossza (in.) 7-5/8 | AE6RXH 5UVU5 61121felületiFehér / Clear--124.75 "1 / 2 "-€110.98
GROTE 61261 Kupolámpa süllyesztett Led L 18-1 / 4 In | AE6RXK 5UVU7 61261süllyesztettFehér / Clear1.75A-125.75 "1"-€285.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GROTE 61931 Dome lámpa LED szabványos rögzítésű 6 dióda
€155.35 /Mértékegység