Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.060.0055 Dowel Pin Steel 6 X 55Mm, 50PK | AH7WVL 38DT78

GRAINGER M39080.060.0055 tiplicsap acél 6 x 55 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WVL Típus: M39080.060.0055Kereszthivatkozás: 38DT78

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€55.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz55mm
Névleges átmérő6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.060.0055 tiplicsap acél 6 x 55 mm, 50 PK
€55.27 /csomag