Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE447 Pipe Fitting Insulation Tee 3-1/8 Inch Inner Diameter | AE9VJW 6MRG9

TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, KÖZ. TEE447 Csőszerelvény szigetelő pólus 3-1 / 8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AE9VJW Modell: TEE447Kereszthivatkozás: 6MRG9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€107.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték7.5
Kb. „R” faktor7.5
színekfehér
Az illesztés típusáhozTee
Cső azonosítóhoz3"
Cső OD esetén3-1 / 8 "
Használatra OnCsővezeték
Szigetelés Névleges azonosító3.125 "
AnyagÜveggyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód7019391020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. „R” faktorSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE401 Pipe Fitting Insulation Tee 1/2 hüvelykes belső átmérő | AE9VGW 6MRC3 TEE40151 / 2 "1"€27.49
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE402 Pipe Fitting Insulation Tee 3/4 hüvelykes belső átmérő | AE9VGX 6MRC4 TEE40253 / 4 "1"€31.73
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE403 Pipe Fitting Insulation Tee 1 hüvelykes belső átmérő | AE9VGY 6MRC5 TEE40351"1"€37.75
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE404 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/4 hüvelykes belső átmérő | AE9VGZ 6MRC6 TEE40451.25 "1"€38.25
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE405 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/2 hüvelykes belső átmérő | AE9VHA 6MRC7 TEE40551.5 "1"€45.65
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE406 Pipe Fitting Insulation Tee 2 hüvelykes belső átmérő | AE9VHB 6MRC8 TEE40652"1"€52.59
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE407 Pipe Fitting Insulation Tee 2-1/2 hüvelykes belső átmérő | AE9VHC 6MRC9 TEE40752.5 "1"€66.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELJESÍTMÉNY SZIGETELŐ SZÖVETKEZŐK, KÖZ. TEE447 Csőszerelvény szigetelő pólus 3-1 / 8 hüvelyk belső átmérő
€107.84 /Mértékegység