KERN AND SOHN FOB sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 230V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellolvashatóságKalibrációs értékHáz méreteTéglalap alakú mérlegfelület méreteEgységekA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
FOB 3K-3LM
-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.80
B
FOB 6K-3LM
-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.53
C
FOB 10K-3LM
-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.53
D
FOB 1K-4LM
-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.53
E
FOB 1.5K0.5
0.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
F
FOB 3K1
1g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
G
FOB 6K2
2g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€349.27
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?