Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36000.028.0001 Rögzítőgyűrű tengelyhez 28Mm átmérő, 50PK | AH7WBB 38DM74

GRAINGER M36000.028.0001 rögzítőgyűrű a tengelyhez, 28 mm átmérőjű, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WBB Típus: M36000.028.0001Kereszthivatkozás: 38DM74

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely rögzítő gyűrűje
Hézag Dia (Kiterjesztett)37.9mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.26.60mm
Megfelel a horony szélességének1.6mm
A tengely Dia számára.28mm
Ingyenes személyi igazolvány25.90mm
AnyagRugóacél
Vastagság1.5mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1449
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36000.028.0001 rögzítőgyűrű a tengelyhez, 28 mm átmérőjű, 50 PK
€40.86 /csomag