Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16000.120.0001 Emelőszem csavar szénacél C15E M12 X 20.5Mm, 25PK | AH7VLZ 38DJ38

GRAINGER M16000.120.0001 Emelőszem csavar szénacél C15E M12 X 20.5 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7VLZ Típus: M16000.120.0001Kereszthivatkozás: 38DJ38
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
€284.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő szemcsavar
Szem belül Dia.30mm
Szem kívül Dia.54mm
Szemcsavar típusaCE jelöléssel
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től20.5mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél C15E
Shank Dia.30.0mm
Mérési rendszerMetric
MenetméretM12
Működési terheléshatár3400 XNUMX (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4644
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16000.120.0001 Emelőszem csavar szénacél C15E M12 X 20.5 mm, 25 PK
€284.39 /csomag