GEORG FISCHER Polipropilén inline, True Union gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: polipropilén , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: polipropilén , Testforma: Inline, True Union , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 230 psi WOG , Max. Gőznyomás: 75 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: FPM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: polipropilén , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 180 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
167546334
1"€291.02
A
167546337
2"€550.68
A
167546333
3 / 4 "€220.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?