Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11398.050.0025 távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 25 mm hosszú, 100 PK | AH7VGY 38DH44

GRAINGER M11398.050.0025 távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 25 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7VGY Típus: M11398.050.0025Kereszthivatkozás: 38DH44
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
€110.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz25mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség8mm
AnyagAcél
Csavar méretM5-0.8 x 25
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetmélység11mm
Menet hossza10mm
típusBelső menet és külső csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9724
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11398.050.0025 távtartó belső/hosszabbító csap M5 x 0.8, 25 mm hosszú, 100 PK
€110.19 /csomag