KERN AND SOHN PLS 6200-2A precíziós mérleg, 6200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXD

KERN AND SOHN PLS 6200-2A precíziós mérleg, 6200 g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LXD Modell: PLS 6200-2A

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,899.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége210mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete210 x 345 x 100 mm
Ház magassága100 mm
Ház hossza345 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.03 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)50mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)500mg
Egységekct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Mérési kapacitás6200g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője160 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7
Hajó magassága (cm)42
Hajó hossza (cm)36
Hajószélesség (cm)50
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásMegállapodás idejeA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérési felület átmérőjeÁr
KERN AND SOHN PLS 1200-3A precíziós mérleg, 1200g max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWZ PLS 1200-3A+/- 0.003 g2 sec.5mg50mg110 mm€1,931.91
KERN AND SOHN PLS 20000-1F precíziós mérleg, 20000g max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8LXA PLS 20000-1F+/- 0.4 g3 sec.500mg5g-€1,244.28
KERN AND SOHN PLS 4200-2F precíziós mérleg, 4200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXB PLS 4200-2F+/- 0.04 g3 sec.50mg500mg160 mm€1,358.89
KERN AND SOHN PLS 420-3F precíziós mérleg, 420g max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LXC PLS 420-3F+/- 0.004 g3 sec.5mg50mg110 mm€1,440.75
KERN AND SOHN PLS 720-3A precíziós mérleg, 720g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LXE PLS 720-3A+/- 0.002 g2 sec.5mg50mg110 mm€1,882.80
KERN AND SOHN PLS 8000-2A precíziós mérleg, 8200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXF PLS 8000-2A+/- 0.04 g4 sec.10mg100mg160 mm€2,259.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PLS 6200-2A precíziós mérleg, 6200 g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€1,899.17 /Mértékegység