VESTIL LM sorozatú orbit gémek, nem teleszkópos


Szűrő
Boom stílus: Nem teleszkópos , Gém típusa: Orbit Boom , Szín: Kék , Anyaga: Acél , Max. Hook pont: 78 " , Max. Hajlásszög: 37 fok , Min. Hook pont: 36 " , Horgok száma: 2 , Függőleges beállítási pozíciók száma: 4 , Teljes kiterjesztett magasság: 57 3 / 16 " , Korlátozás hossza: 36 " , Biztonsági láncok: Igen
StílusModellMagasságKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszBehúzott horogmagasságEgy horog kapacitása 36 hüvelyknélEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélEgy horog kapacitása 60 hüvelyknélÁr (ÁFA nélkül)
A
LM-OBNT-8-30
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€8,641.46
B
LM-OBNT-8-36
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€8,899.69
C
LM-OBNT-8-24
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€8,385.07
D
LM-OBNT-4-24
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€4,535.59
ajánlatkérés
E
LM-OBNT-4-30
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€4,670.70
ajánlatkérés
F
LM-OBNT-6-24
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€5,621.71
G
LM-OBNT-6-36
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€5,971.72
ajánlatkérés
H
LM-OBNT-4-36
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€4,810.92
ajánlatkérés
I
LM-OBNT-6-30
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€5,786.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?