Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11398.030.0012 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 12, 100PK | AH7VGA 38DH23

GRAINGER M11398.030.0012 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 12, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7VGA Típus: M11398.030.0012Kereszthivatkozás: 38DH23
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
€66.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz12mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség5.5mm
AnyagAcél
Csavar méretM3-0.5 x 12
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetmélység7mm
Menet hossza6"
típusBelső menet és külső csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2142
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11398.030.0012 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 12, 100 PK
€66.94 /csomag