SPEEDAIRE Gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók, ázsiai stílusú nagy átfolyású


A Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók a mezőgazdaságban, az autóiparban, az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben, valamint az élelmiszer- és italiparban a szerelvények és tömlők leválasztására és csatlakoztatására szolgálnak.

Szűrő
Csere típusa: Ázsiai stílusú Hi Flow , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 400 psi , Tömítések: HNBR , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F
StílusModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásMax. FolyamCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
30E570
-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "€80.53
A
30E571
-1 / 4 "(F) NPT50 cfm3 / 8 "€91.97
A
30E572
-1 / 2 "(F) NPT105 cfm3 / 8 "€34.02
B
30E574
-1 / 4 "(M) NPT50 cfm1 / 4 "€85.58
A
30E573
-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "€159.11
B
30E577
1 / 2 "1 / 4 "Tömlő Barb50 cfm-€95.29
C
30E575
1 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb50 cfm-€59.87
B
30E576
3 / 8 "1 / 4 "Tömlő Barb50 cfm-€95.21

Gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók, ázsiai stílusú nagy átfolyású

A Speedaire globális stílusú, nagy átfolyású csatlakozódugók a csatlakozókészletek anyavégei, amelyeket úgy terveztek, hogy levegőtömlőkkel és egyéb szerszámokkal csatlakozzanak sűrített levegőhöz. Ezek a nagy áramlású csatlakozók növelik az áramlási sebességet, kiváló szerszámhatékonyságot, csökkentett nyomásesést és csökkentett levegőköltségeket kínálva. Válasszon ezeknek a tömlőcsatlakozóknak a kínálatából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes csőméretben kaphatók.

Jellemzők

  • Ezek a Speedaire gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozók nitril / HNBR tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás és az UV-sugarak megakadályozása érdekében.
  • Egy nyomógombos reteszelő mechanizmussal rendelkeznek, amely gyors és biztonságos csatlakozást tesz lehetővé.
  • Ezek a nagy átfolyású tömlőcsatlakozók rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Maximális üzemi nyomásuk 400 psi, és -40 és 200 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Egyes modellek szelepszelepekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a folyadékvezetékek egyszerű és gyors leválasztását és csatlakoztatását.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú csatlakozásokkal rendelkeznek ezek a tömlőcsatlakozók?

FNPT / MNPT / tömlőrúd csatlakozásokat kínálnak a folyadékáramlás szabályozására.

Mekkora ezeknek a tömlőcsatlakozóknak a maximális áramlási sebessége?

Maximális áramlási sebességük 105 CFM.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?