Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11398.030.0010 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 10, 100 PK | AH7VFZ 38DH22

GRAINGER M11398.030.0010 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 10, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7VFZ Típus: M11398.030.0010Kereszthivatkozás: 38DH22 / 178A91
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
€67.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz10mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség5.5mm
AnyagAcél
Csavar méretM3-0.5 x 10
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetmélység7mm
Menet hossza6"
típusBelső menet és külső csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2043
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11398.030.0010 távtartó belső/hosszabbító csap M3 x 0.5, 10, 100 PK
€67.80 /csomag