Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07850.120.0025 készlet csavaros ötvözött acél M12 X 1.75 mm csésze 25 mm, 50 PK | AG2JEJ 31JY12

GRAINGER M07850.120.0025 készlet csavaros ötvözött acél M12 X 1.75 mm csésze 25 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2JEJ Típus: M07850.120.0025Kereszthivatkozás: 31JY12
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
€138.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz25mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7888
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07850.120.0025 készlet csavaros ötvözött acél M12 X 1.75 mm csésze 25 mm, 50 PK
€138.45 /csomag