Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT R411.5-20034D19.75 P20 Jobber Drill Bit, 25 mm Shank Dia, Coolant Through, Right Hand | CR4RMH 13P726

SANDVIK COROMANT R411.5-20034D19.75 P20 Jobber Drill Bit, 25 mm Shank Dia, Coolant Through, Right Hand

Raktáron
Tétel: CR4RMH Model: R411.5-20034D19.75 P20Kereszthivatkozás: 13P726

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€127.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SANDVIK COROMANT R411.5-20534D20.50 P20 Jobber Drill Bit, 25 mm Shank Dia | CR4RMF 13P728 R411.5-20534D20.50 P20€140.61
SANDVIK COROMANT R411.5-21534D21.50 P20 Jobber Drill Bit, 25 mm Shank Dia, Coolant Through | CR4RMG 13P727 R411.5-21534D21.50 P20€140.61
SANDVIK COROMANT R411.5-19054D19.00 P20 Jobber Drill Bit, 25 mm Shank Dia, Coolant Through, Right Hand, Spiral | CR4RMJ 13P730 R411.5-19054D19.00 P20€152.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT R411.5-20034D19.75 P20 Jobber Drill Bit, 25 mm Shank Dia, Coolant Through, Right Hand
€127.32 /Mértékegység