Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G100CM080 Fém tömlő 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33

HOSE MASTER G100CM080 fémtömlő 1 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYJ Típus: G100CM080Kereszthivatkozás: 6MP33

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€133.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)9.0
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz8"
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F718
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaHosszMax. Üzemi nyomás @ 70 FStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
TÖMLŐMESTER G200PF090 Tömlő fém 2 x 9 hüvelyk | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0150 font szénacél lemez karima9"2755.1€404.75
HOSE MASTER G300PF090 Fém tömlő 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 font szénacél lemez karima9"2507.8€522.59
HOSE MASTER G400PF090 Fém tömlő 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0150 font szénacél lemez karima9"2109.8€655.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G100CM080 fémtömlő 1 x 8 hüvelyk
€133.79 /Mértékegység