Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.200.0090 Vállcsavar metrikus ötvözött acél M16 X 2Mm, 2PK | AG2KLT 31KG37

GRAINGER M07111.200.0090 Vállcsavar metrikus ötvözött acél M16 X 2Mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2KLT Típus: M07111.200.0090Keresztszám: 31KG37 / 163V01
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
€93.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.30.33mm
Fejmagasság14mm
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej átmérője30.33mm
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia20mm
Vállhossz90mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza22mm
MenetméretM16 x 2
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.200.0090 Vállcsavar metrikus ötvözött acél M16 X 2Mm, 2PK
€93.01 /csomag