KERN AND SOHN CT P2 sorozatú nyírósugaras mérőcellák


Szűrő
Max. A környezet hőmérséklete.: 65 fok. C
StílusModellMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
CT 500-3P2
500kg€149.90
B
CT 1000-3P2
1000kg€149.90
C
CT 3000-3P2
3000kg€181.91
D
CT 5000-3P2
5000kg€180.46
E
CT 10000-3P2
10000kg€259.04

CT P2 sorozatú nyírósugaras mérőcellák

A Kern és Sohn CT-P2 sorozatú nyírósugaras mérőcellák speciális érzékelők, amelyek alkalmasak a súly vagy a nyomóerő pontos mérésére. Ezek az egységek sokféle mérőeszközzel kompatibilisek, beleértve a platformmérlegeket, a mérlegtartályokat, a süllyesztett padlómérlegeket és másokat. Hegesztett szerkezettel rendelkeznek, amely hermetikus tömítést hoz létre, hogy megakadályozza a nedvesség, szennyeződések vagy gázok bejutását, amelyek befolyásolhatják a készülék pontosságát. Ezek az RoHS-reklamált cellák 500-10000 4 kg-os teherbírásban állnak rendelkezésre, így a tömegmérési követelmények széles skáláját teszik lehetővé. Szerelőfuratokkal vagy interfészekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a biztonságos rögzítést a mérőplatformhoz, és XNUMX vezetékes csatlakozással rendelkeznek, amely kompenzálja a vezetékek ellenállását, minimálisra csökkentve a pontossági hibákat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?