GRAINGER B08305.050.0600 Carriage Bolt 1/2-13 6 Inch Low Carbon Steel Zinc, 80PK | AG3BGJ 32TJ75

GRAINGER B08305.050.0600 kocsicsavar 1/2-13 6 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 80PK

Raktáron
Tétel: AG3BGJ Típus: B08305.050.0600Kereszthivatkozás: 32TJ75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08305.050.0600 kocsicsavar 1/2-13 6 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 80PK
€107.80 /csomag