AMPCO METAL 3/8 "meghajtású SAE aljzat


Szűrő
Meghajtó mérete: 3 / 8 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: Természetes , Anyaga: Alumínium bronz , Pontok száma: 6 , Kimenet típusa: Hex , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Standard , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
SS-3 / 8D9 / 16
1 1 / 16 "9 / 16 "€120.73
A
SS-3 / 8D7 / 8
1 5 / 16 "7 / 8 "€176.76
A
SS-3 / 8D15 / 16
1 5 / 16 "15 / 16 "€189.86
A
SS-3 / 8D13 / 16
1.25 "13 / 16 "€174.58
A
SS-3 / 8D11 / 16
1.125 "11 / 16 "€146.93
A
SS-3 / 8D5 / 8
1.125 "5 / 8 "€145.77
A
SS-3 / 8D3 / 4
1.187 "3 / 4 "€156.37
A
SS-3 / 8D1
1.375 "1"€180.98
A
SS-3 / 8D5 / 16
3 / 4 "5 / 16 "€116.74
A
SS-3 / 8D1 / 4
3 / 4 "1 / 4 "€116.74
A
SS-3 / 8D7 / 16
7 / 8 "7 / 16 "€126.24
A
SS-3 / 8D3 / 8
13 / 16 "3 / 8 "€111.06
A
SS-3 / 8D1 / 2
15 / 16 "1 / 2 "€123.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?