GRAINGER A01200.043.0550 Hatlapfejű csavar 7/16-14X5-1/2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 80PK | AH8PRC 38WY89

GRAINGER A01200.043.0550 Hatlapfejű csavar 7/16-14X5-1/2, 5. osztályú acél horganyzott, 80PK

Raktáron
Tétel: AH8PRC Típus: A01200.043.0550Kereszthivatkozás: 38WY89

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8888
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A01200.043.0550 Hatlapfejű csavar 7/16-14X5-1/2, 5. osztályú acél horganyzott, 80PK
€240.84 /csomag