EXAIR Légerősítők


Szűrő
output: Állítható , Nyomástartomány: 5-120 psi
StílusModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6044
1 / 2 "NPT5"3.02 "Alumínium845"€1,025.28
A
6043
1 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€744.13
A
6033
1 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,198.22
A
6034
1 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,464.76
A
6041
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€280.38
A
6031
1 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rozsdamentes acél812.88 "€705.08
A
6040
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€189.62
A
6030
1 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rozsdamentes acél782.22 "€596.18
A
6032
3 / 8 "NPT2"1.64 "Rozsdamentes acél823.25 "€841.52
A
6042
3 / 8 "NPT2"1.64 "Alumínium823.25 "€354.07

Légerősítők

Az Exair légerősítők alkalmasak levegő keringetésére, gőzök és füst mozgatására hegesztéshez, alkatrésztisztításhoz/hűtéshez, porgyűjtéshez és hőelosztáshoz. Ezek az alumínium / SS légerősítők sűrített levegővel működnek, és az alkalmazási követelményektől függően állíthatók a légáramlás és a kimeneti erő megváltoztatására. Nincsenek mozgó alkatrészeik, amelyek biztosítanák a belső akadályokat, ezáltal erősítik a légáramlást és minimalizálják a zajszintet. Ezek az erősítők megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, valamint könnyű és kompakt kialakításuk az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Válasszon a légerősítők széles választékából, amelyek 1/8, 3/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes NPT levegőbemenettel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?