HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csatlakozó 4 P 5 W


Szűrő
Test anyaga: Zytel 101 nylon , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , Pólusok száma: 4 , Vezetékek száma: 5 , fázis: 3 , Típus: Női tartály
StílusModellerősítőkszínekJelenlegi minősítésHPFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL520R7W
20Piros20 A5277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG€519.24
B
HBL520R9W
20Kék20 A0.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG€535.07
B
HBL530R9W
30Kék30 A5120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG€749.48
B
HBL560R9W
60Kék60 A15120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG€1,122.09
A
HBL560R7W
60Piros60 A30277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG€1,148.52
B
HBL5100R9W
100Kék100 A20120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€1,284.54
A
HBL5125R6W
125Piros125 A-240/415-# 3 - # 1/0 AWG€1,257.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?