GRAINGER 5CLL7 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 7 1/2 Inch Length | CQ7ENV

GRAINGER 5CLL7 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 7 1/2 Inch Length

Raktáron
Tétel: CQ7ENV Modell: 5CLL7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,582.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.146
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5CLL7 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 7 1/2 Inch Length
€1,582.68 /csomag