RULAND MANUFACTURING OCC sorozatú tengelykapcsoló agyak


Szűrő
Üres átmérő: 50.8mm , Befejez: Fekete eloxált , Hub átm.: 2" , Furat hossza: 20.8mm , Anyaga: Alumínium , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F , Külső átmérő: 50.80mm , Teljes hossz: 20.8mm , Csavar mérete: M5 mm , Csavar típusa: Csavar , Méret: OCC32 , Stílus: Oldham bilincs Keyway-vel
StílusModellFura Dia.KulcsnyílásMax. FuratÁr (ÁFA nélkül)
A
OCC32-16-A
1"1 / 4 "1"€160.11
A
OCC32-8-A
1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€160.11
A
OCC32-12-A
3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€151.09
A
OCC32-10-A
5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€160.11
A
OCC32-14-A
7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€160.11

OCC sorozatú tengelykapcsoló agyak

A Ruland Manufacturing tengelykapcsoló agyait nyomatékátviteli alkalmazásokhoz tervezték tengelyek összekötésére. Ezek a 2 darab eloxált alumínium agyból és egy központi tárcsából álló háromrészes kialakítás egyik összetevője. Ezek a tengelykapcsolók nagy párhuzamos eltolódásokat is képesek kezelni, és alacsony csapágyterheléssel működnek, ezáltal védik az érzékeny rendszerelemeket. Könnyű alumínium szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák, hogy a koptató folyadékok és részecskék károsítsák a tengelykapcsoló agyakat. Válasszon a tengelykapcsoló agyak széles választékából, amelyek 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 és 1 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?