SPEEDAIRE Többcélú légtömlő ömlesztett


Szűrő
Szín: Sárga , Borítóanyag: Chemivic , Hossz: 500 láb. , Max. Nyomás: 300 psi , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok , A cső anyaga: nitril
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
10A251
1 / 2 "0.856 "€1,488.09
A
10A217
1 / 4 "0.543 "€795.44
A
10A221
3 / 4 "1.189 "€2,364.78
A
10A219
3 / 8 "0.687 "€1,279.30

Többcélú légtömlő ömlesztett

A Speedaire többcélú levegőtömlők nitril csővel és fedéllel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az olajoknak, oldószereknek és aromás anyagoknak. Ezeket a tömlőket sűrített levegő szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez az építőiparban és az alacsony nyomású permetezési alkalmazásokban. A kívánt hosszúságra vághatók, és a tömlők végeihez kompatibilis tömlőszerelvények helyezhetők, amelyekkel a szerszámokhoz és berendezésekhez csatlakoztathatók. Ezek a tömlők feltekercseltek, és orsón tárolhatók, hogy használaton kívül tartsák őket az útból.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?