GRAINGER 29UP43 Habtábla Piros 48 Szélesség 48 Hosszúság PK4 | AH2MDN

GRAINGER 29UP43 Foam Board Red 48 Width 48 Length PK4

Raktáron
Tétel: AH2MDN Modell: 29UP43

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€423.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiros
Ütés erőssége (font)DIN 53 453 kJ / m20 15-XNUMX
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagPVC
Anyag típusaÁltalános rendeltetésű
Max. Hőmérséklet140
Min. Hőmérséklet Értékelés0
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
SzakítószilárdságDIN 53 455 N / mm2 12-20
Vastagság0.16 "
Vastagsági tolerancia+ /-10%
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
GRAINGER 29UP42 Hablemez Expanded PVC Red 8 Feet Hossz PK2 | AH2MDM 29 UP428 láb.2€290.27
ajánlatkérés
GRAINGER 29UP44 Habkarton Expanded PVC Red 8 Feet Hossz PK5 | AH2MDP 29 UP448 láb.5€646.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 29UP43 Foam Board Red 48 Width 48 Length PK4
€423.58 /csomag