GRAINGER 29UP42 Hablemez Expanded PVC Red 8 Feet Hossz PK2 | AH2MDM

GRAINGER 29UP42 hablemez kiterjesztett PVC piros 8 láb hosszúságú PK2

Tétel: AH2MDM Modell: 29UP42
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€392.43 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiros
Ütés erőssége (font)DIN 53 453 kJ / m20 15-XNUMX
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagPVC
Anyag típusaÁltalános rendeltetésű
Max. Hőmérséklet140
Min. Hőmérséklet Értékelés0
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
SzakítószilárdságDIN 53 455 N / mm2 12-20
Vastagság0.16 "
Vastagsági tolerancia+ /-10%
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
GRAINGER 29UP43 Habtábla Piros 48 Szélesség 48 Hosszúság PK4 | AH2MDN 29 UP4348 "4€473.28
GRAINGER 29UP44 Habkarton Expanded PVC Red 8 Feet Hossz PK5 | AH2MDP 29 UP448 láb.5€722.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 29UP42 hablemez kiterjesztett PVC piros 8 láb hosszúságú PK2
€392.43 /csomag