VESTIL TG-1600 szabványos átfedő fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Mélység: 1 / 6 " , köd áteresztőképessége: 6.3% , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Szerelési kialakítás: Fejléc , Rögzítési típus: Fejléc , Átfedési stílus: Standard , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 16 " , Szakítószilárdság: 2635 psi
StílusModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-1600-SH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.16 "€994.43
ajánlatkérés
B
TG-1600-SH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.16 "€1,094.73
ajánlatkérés
C
TG-1600-SH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.16 "€1,340.86
ajánlatkérés
D
TG-1600-SH-120-240
120 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,570.80
E
TG-1600-SH-120-192
120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,113.60
F
TG-1600-SH-120-168
120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,876.14
G
TG-1600-SH-120-120
120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,416.95
ajánlatkérés
H
TG-1600-SH-120-216
120 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,340.38
I
TG-1600-SH-120-144
120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,649.13
J
TG-1600-SH-120-72
120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€954.47
K
TG-1600-SH-144-144
144 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,980.06
L
TG-1600-SH-144-192
144 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,530.95
M
TG-1600-SH-144-240
144 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,090.71
N
TG-1600-SH-144-168
144 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,255.55
O
TG-1600-SH-144-72
144 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,146.80
P
TG-1600-SH-144-120
144 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,701.22
Q
TG-1600-SH-144-216
144 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,808.15
R
TG-1600-SH-168-168
168 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,631.51
S
TG-1600-SH-168-240
168 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,601.61
T
TG-1600-SH-168-144
168 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,307.48
U
TG-1600-SH-168-192
168 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,955.41
V
TG-1600-SH-168-120
168 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,985.42
W
TG-1600-SH-168-72
168 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,337.40
X
TG-1600-SH-168-216
168 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,277.82
Y
TG-1600-SH-192-168
192 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,009.17
Z
TG-1600-SH-192-72
192 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,527.83
A1
TG-1600-SH-192-192
192 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,378.14
B1
TG-1600-SH-192-216
192 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,747.31
C1
TG-1600-SH-192-144
192 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,636.66
D1
TG-1600-SH-192-240
192 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,118.04
E1
TG-1600-SH-192-120
192 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,267.75
F1
TG-1600-SH-216-120
216 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,550.03
G1
TG-1600-SH-216-144
216 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,965.81
H1
TG-1600-SH-216-240
216 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,630.86
I1
TG-1600-SH-216-216
216 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,216.65
J1
TG-1600-SH-216-192
216 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,797.57
ajánlatkérés
K1
TG-1600-SH-216-168
216 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,383.36
L1
TG-1600-SH-216-72
216 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,716.82
M1
TG-1600-SH-240-192
240 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,220.30
N1
TG-1600-SH-240-168
240 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,757.56
O1
TG-1600-SH-240-120
240 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,835.96
P1
TG-1600-SH-240-144
240 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,300.20
Q1
TG-1600-SH-240-72
240 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,909.12
R1
TG-1600-SH-240-240
240 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€5,148.74
S1
TG-1600-SH-240-216
240 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,686.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?