Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 00015 lapos szabadkerék-poliuretán 300 lb szürke | AH7YTN 38ER69

GRAINGER 00015 Lapos szabadkerék-poliuretán 300 lb, szürke

Raktáron
Tétel: AH7YTN Típus: 00015Kereszthivatkozás: 38ER69
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
€46.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör kerék
Tengely átmérője3 / 4 "
Fura Dia.3 / 4 "
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű-közepes igénybevétel
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeSzürke
Agy hossza4"
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Terhelési érték300 font
Nem jelölésIgen
Gumiabroncs kerék Dia.4-3 / 5 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága2-61 / 64 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe: fekete

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeKeret befejezéseAgy hosszaPkg. Menny.Ár
GRAINGER 92001 lapos szabadkerék-poliuretán 250lb fekete | AH4WBE 35NC08 92001bordás3 / 4 "KönnyűLabda19 12 / 25 "1.875 "Műanyag2.437 "1€86.56
GRAINGER 30210 lapos szabadonfutó poliuretán ezüst PK2 | AH6XKU 36LE95 30210fűrészfogas5 / 8 "Könnyű-közepes igénybevételLabda10 "3.25 "Porbevonatú2 13 / 64 "2€70.39
GRAINGER 00030 Lapos szabadkerék-poliuretán 500lb fehér | AH6XKV 36LE96 00030Sima1"Könnyű-közepes igénybevételpersely15 37 / 64 "3.5 "Porbevonatú6"1€79.62
GRAINGER 00091 Lapos szabad kerék poliuretán 275 lb szürke | AH7YTK 38ER66 00091fűrészfogas5 / 8 "KönnyűLabda8.5 "2 13 / 16 "Porbevonatú3"1€37.18
GRAINGER 00090 lapos szabadkerék-poliuretán 275 lb szürke | AH7YTL 38ER67 00090fűrészfogas3 / 4 "KönnyűLabda8.5 "2 13 / 16 "Porbevonatú3"1€33.00
GRAINGER 00014 lapos szabadkerék-poliuretán 300 lb szürke | AH7YTM 38ER68 00014fűrészfogas5 / 8 "Könnyű-közepes igénybevételLabda10 "3.25 "Porbevonatú4"1€47.02
GRAINGER 53CM85 lapos, tömör gumi kerék, 8 hüvelykes kerékátmérő, 450 font. Terhelési minősítés | CH6KFY 53CM85bordás3 / 4 "--8"2"polipropilén2 1 / 4 "1€25.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 00015 Lapos szabadkerék-poliuretán 300 lb, szürke
€46.74 /Mértékegység