HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló, egyenes pengéjű foglalatok, 2 pólusú


Szűrő
Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: Sárga , IP besorolás: 66 , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag, rozsdamentes acél , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Kimenet típusa: egyetlen , fázis: 1 , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Típus: Egyenes penge , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésNEMA Plug konfigurációNEMA értékelésFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL60W49
1515 A6-15R6-15R250 VAC250 V€313.88
B
HBL60W47
1515 A5-15R5-15R125 VAC125 V€302.32
C
HBL60W48
2020 A6-20R6-20R250 VAC250 V€352.36

Vízálló, egyenes pengéjű foglalatok, 2 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems egyenes pengéjű aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az anya, vízálló tartályok PBT felépítésűek, hőre lágyuló elasztomer tömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Önzáró burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a nedvesség és a szennyeződés bejutását a tartályba, valamint a rozsdamentes acél csatlakozási pontok biztosítják a korrózióállóságot. Válasszon a sárga színű 125 / 250 V-os csatlakozók széles választékából, amelyek 15 és 20 A-es áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben duplex egyenes penge aljzatok? 15A és 125V névleges feszültséggel két eszköz egyidejű csatlakoztatásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?