Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 00030 Lapos szabadkerék-poliuretán 500lb fehér | AH6XKV 36LE96

GRAINGER 00030 Lapos keréktárcsás poliuretán 500 lb fehér

Raktáron
Tétel: AH6XKV Típus: 00030Kereszthivatkozás: 36LE96
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
€79.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör kerék
Tengely átmérője1"
Fura Dia.1"
Görgős terhelés besorolási tartományKönnyű-közepes igénybevétel
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színefehér
Agy hossza6"
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Terhelési érték500 font
Nem jelölésIgen
Gumiabroncs kerék Dia.9-49 / 64 "
Abroncs oldalfala4.80 / 4.00-8
Abroncs vastagsága2-27 / 32 "
FutófelületSima
Kerékcsapágyakpersely
Kerékátmérő15 37 / 64 "
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3075
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe: fekete

Termékváltozatok

TermékekModellFutófelületFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeKeret befejezéseAgy hosszaPkg. Menny.Ár
GRAINGER 92001 lapos szabadkerék-poliuretán 250lb fekete | AH4WBE 35NC08 92001bordás3 / 4 "KönnyűLabda19 12 / 25 "1.875 "Műanyag2.437 "1€86.56
GRAINGER 30210 lapos szabadonfutó poliuretán ezüst PK2 | AH6XKU 36LE95 30210fűrészfogas5 / 8 "Könnyű-közepes igénybevételLabda10 "3.25 "Porbevonatú2 13 / 64 "2€70.39
GRAINGER 00091 Lapos szabad kerék poliuretán 275 lb szürke | AH7YTK 38ER66 00091fűrészfogas5 / 8 "KönnyűLabda8.5 "2 13 / 16 "Porbevonatú3"1€37.18
GRAINGER 00090 lapos szabadkerék-poliuretán 275 lb szürke | AH7YTL 38ER67 00090fűrészfogas3 / 4 "KönnyűLabda8.5 "2 13 / 16 "Porbevonatú3"1€33.00
GRAINGER 00014 lapos szabadkerék-poliuretán 300 lb szürke | AH7YTM 38ER68 00014fűrészfogas5 / 8 "Könnyű-közepes igénybevételLabda10 "3.25 "Porbevonatú4"1€47.02
GRAINGER 00015 lapos szabadkerék-poliuretán 300 lb szürke | AH7YTN 38ER69 00015fűrészfogas3 / 4 "Könnyű-közepes igénybevételLabda10 "3.25 "Porbevonatú4"1€46.74
GRAINGER 53CM85 lapos, tömör gumi kerék, 8 hüvelykes kerékátmérő, 450 font. Terhelési minősítés | CH6KFY 53CM85bordás3 / 4 "--8"2"polipropilén2 1 / 4 "1€25.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 00030 Lapos keréktárcsás poliuretán 500 lb fehér
€79.62 /Mértékegység