SMC VALVES Gömbcsapok


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Fogantyú anyaga: PVC , Max. Nyomás: 125 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: Buna-N , Ülés anyaga: Buna-N , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Önkenő , Temp. Hatótávolság: 20 fok és 140 fok F között , Cső mérete: 3 / 8 " , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellTestnevelésKapcsolat típusaFogantyú típusaTömlő azonosítójaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
7153490
SzögFNPT x BarbHosszú3 / 8 "1 / 4 "€26.68
B
6577090
SzögMNPT x tömlőcsavarHosszú1 / 4 "1 / 4 "€26.00
C
6575890
SzögMNPT x JACOHosszú-1 / 4 "€28.32
D
6574490
SzögFNPT x Push to ConnectHosszú-1 / 4 "€34.26
E
7050090
SorbanFGHT x MGHTZászló-3 / 4 "€51.88
F
7051790
SorbanFNPT X tömlő sapkaZászló-3 / 4 "€51.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?