MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, cellulóz, 1 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Alsó OD: 6.083 " , Kapacitás: 176.76 , Összeomlási nyomás: 58 , Repedési nyomás: 58 PSI , Médiaszűrő: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 1 , Szűrő mérete: 4419 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 1 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , felső OD: 6.083 "
StílusModellAlsó azonosítóMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0599967
2.126 "17.992.126 "€75.21
ajánlatkérés
A
MF0609185
2.126 "17.99 "2.126 "€75.21
ajánlatkérés
B
MF0600033
2.618 "17.992.618 "€61.56
ajánlatkérés
B
MF0609248
2.618 "17.99 "2.618 "€61.56
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?