BUSSMANN Gépjármű megszakítók, süllyesztett rögzítéssel


A Bussmann autóipari megszakítók védik a jármű elektromos rendszereit a túláramtól. Gépjárművekben, teherautókban és autóipari alkalmazásokban használják, ahol az elektromos áramkörök védelemre szorulnak. Ezek a megszakítók megszakítják az elektromos áram áramlását, ha túl nagy áramerősség o...rövidzárlat vagy túlterhelés miatt keletkezik, megelőzve a vezetékek, alkatrészek károsodását és az esetleges tüzet.Olvass tovább

Szűrő
Mélység: 1.44 " , Magasság: 2.89 " , Megszakítási besorolás: 3 kA @ 42 VDC , Anyaga: Hőre lágyuló , Beépítési: Flush , Reset Type: Kézikönyv , Terminál csatlakozás: 1 / 4-28 menetes csap , Feszültség: 42 , Szélesség: 1.9 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CB185-50
50€188.07
B
CB185-60
60€190.69
B
CB185-70
70€203.96
B
CB185-80
80€175.23
B
CB185-100
100€196.56
B
CB185-120
120€203.96
B
CB185-135
135€194.80
B
CB185-150
150€188.07

Működési mechanizmus

  • Úgy működnek, hogy megszakítják az elektromos áram áramlását, ha az meghaladja az előre beállított határértéket.
  • Ezek a megszakítók egy bimetál szalagból állnak, amely túlzott áram hatására meghajlik, ami kiold, és megszakítja az áramkört.
  • Ez a megszakítás megakadályozza a jármű elektromos rendszerének és tartozékainak további károsodását.

Jellemzők

  • Ezek a megszakítók süllyesztett kivitelűek a jármű elektromos rendszerébe való zökkenőmentes integráció érdekében.
  • Kényelmes nyomógombbal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű kézi visszaállítást túláram problémák esetén.
  • Ezek a megszakítók 1/4-28 menetes csapokat is tartalmaznak az egyszerű telepítés érdekében, és biztonságos rögzítési pontokat biztosítanak a vezetékek csatlakoztatásához.
  • Vízálló és tömített házuk megbízható teljesítményt biztosít még nehéz környezeti körülmények között is, megakadályozva a víz és a por bejutását a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a Bussmann autóipari megszakítók SEMS anyákat tartalmaznak a telepítés további egyszerűsítése és a biztonságos és megbízható csatlakozás érdekében.
  • Hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a fokozott tartósság és rugalmasság érdekében az autóipari környezetben.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetem fel ezeket az autóipari megszakítókat?

  • Biztosítsa a biztonságot a jármű akkumulátorának leválasztásával és a jármű kikapcsolásával.
  • A védelem érdekében válasszon egy hozzáférhető rögzítési helyet az elektromos áramkörön belül.
  • Válassza le és azonosítsa a védeni kívánt vezetékeket.
  • Biztonságosan szerelje fel a süllyesztett kivitelű megszakítót a kiválasztott helyre.
  • Csatlakoztassa a vezetékeket a megszakítóhoz a megfelelő csatlakozókkal.
  • Szükség esetén földelje le a megszakítót, biztosítva a szilárd csatlakozást a jármű alvázához.
  • Csatlakoztassa újra a jármű akkumulátorát az áramellátás helyreállításához.
  • Tesztelje a megszakító megfelelő működését a kioldógombbal vagy terhelés alkalmazásával.
  • Biztosítsa és rögzítse az összes vezetékcsatlakozást a sérülések elkerülése érdekében.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az autóipari megszakítók kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a feszültség és áramerősség, a védelem típusa, a szerelési mód, az alaphelyzetbe állítás típusa, az építőanyag, a vízszigetelés, a kioldási idő, az oszlopok száma, a telepítés egyszerűsége és a helyszűke.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni ezeknek a Bussmann autóipari megszakítóknak a használatakor?

  • Mindig válassza le a jármű akkumulátorát, mielőtt megszakítókkal dolgozik, hogy elkerülje az elektromos baleseteket.
  • Győződjön meg arról, hogy a megszakító névleges áramerőssége megfelel az áramkör követelményeinek, hogy elkerülje a túlmelegedést és a károsodást.
  • A működőképesség megőrzése érdekében válasszon megfelelő szerelési helyet hőforrásoktól, mozgó alkatrészektől és nedvességtől távol.
  • Vizsgálja meg a megszakítóhoz csatlakoztatott összes vezetéket, hogy jó állapotban-e, megfelelő-e a szigetelés és a biztonságos rögzítés.
  • Legyen körültekintő, amikor kézi alaphelyzetbe állítja a megszakítót kioldás után, hogy azonosítsa és megszüntesse a túlterhelés vagy rövidzárlat okát.
  • A túlmelegedés és a károsodás elkerülése érdekében ne lépje túl a megszakító névleges áramerősségét.
  • Rendszeresen ellenőrizze a megszakítót és csatlakozásait kopás, sérülés vagy korrózió jeleit keresve, és cserélje ki a romló alkatrészeket.
  • Az egyszerű azonosítás és karbantartás érdekében jól láthatóan címkézze fel a megszakítót, jelezve a célját és a névleges áramerősségét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?