PARKER Apa egyenes csatlakozók, gázhoz/folyékony folyadékhoz használt


Szűrő
Kapcsolat típus: A-LOK (R) x MNPT
StílusModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
8MSC12N-B
1 / 2 "SárgarézSárgaréz1 / 2 "1-1 / 16 "2200 psi3 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€63.73
B
4MSC2N-S
1 / 4 "SzénacélSzénacél1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 foktól 800 fokig F€27.27
C
2M1SC2-316
1 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€36.77
A
2MSC4N-B
1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€25.49
B
12MSC12N-S
3 / 4 "SzénacélSzénacél3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 foktól 800 fokig F€86.00
B
12MSC8N-S
3 / 4 "SzénacélSzénacél3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 foktól 800 fokig F€76.21
A
6MSC2N-S
3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€34.83
A
6MSC2N-B
3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€25.14
C
3MSC4N-316
3 / 16 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€46.71
B
10MSC8N-S
5 / 8 "SzénacélSzénacél5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 foktól 800 fokig F€63.70
A
5MSC4N-B
5 / 16 "SárgarézSárgaréz5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€3.10

Apa egyenes csatlakozók, gázhoz/folyékony folyadékhoz használt

A Parker dugós csatlakozókat a technológiai műszerekben, az analitikai telepítésekben és az ipari alkalmazásokban használják a szerelvények közötti biztonságos és szivárgásmentes csatlakozás biztosítására. Ezek az egyenes csatlakozódugók sárgarézből / szénacélból / rozsdamentes acélból készültek, tartósságot, korrózióállóságot és magas hőmérséklet- és nyomástűrést biztosítanak. Ezenkívül két érvéghüvely kialakítással rendelkeznek, amelyek erős mechanikai és rezgéscsillapító tartást biztosítanak a csöveken, és mindkét oldalról felszerelhetők. Válasszon a 2200 és 10900 psi közötti nyomású A-lock csőszerelvények széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?