GPIMETERS 142100-02 olajátvivő szivattyú, 115V AC, 1 LE, 8 gpm Max. Flow | AG7GTH 9XHR1 / L5132

GPIMETERS 142100-02 Olajátvivő szivattyú, 115 V AC, 1 LE, 8 gpm Max. Folyam

Raktáron
Tétel: AG7GTH Modell: 142100-02Kereszthivatkozás: 9XHR1 / L5132

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,450.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszivattyú
erősítők13
test anyagaAlumínium
Működési ciklus30 min
Tömlő hossza8 ft.
HP1
Bemeneti méret1"
Max. Áramlási sebesség8 gpm
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Kimeneti méret3 / 4 "
Tápkábel hossza3 ft.
típuselektromos
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.224
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8413600030

Termék részletek:

    • Almárka: NAGY PLAINS INDUSTRIES

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségÁr
GPIMETERS L5116 olajátvivő szivattyú, 115/230V AC, 1/2 LE, 4 gpm Max. Flow | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115 / 230V AC€1,286.85
GPIMETERS 142100-03 olajátvivő szivattyú, 12V DC, 1/2 LE, 4 gpm Max. Flow | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC€1,746.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS 142100-02 Olajátvivő szivattyú, 115 V AC, 1 LE, 8 gpm Max. Folyam
€1,450.51 /Mértékegység