GPIMETERS L5116 olajátvivő szivattyú, 115/230V AC, 1/2 LE, 4 gpm Max. Flow | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01

GPIMETERS L5116 olajátvivő szivattyú, 115/230 V AC, 1/2 LE, 4 gpm max. Folyam

Raktáron
Tétel: AF6DDQ Modell: L5116Kereszthivatkozás: 9XCD0 / 142100-01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,191.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszivattyú
test anyagaAlumínium
Működési ciklus30 min
Tömlő hossza8 ft.
HP1/2
Bemeneti méret1"
Max. Áramlási sebesség4 gpm
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Kimeneti méret3 / 4 "
Tápkábel hossza3 ft.
típuselektromos
Feszültség115 / 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.54
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)46.67
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413309030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: NAGY PLAINS INDUSTRIES

Termékváltozatok

TermékekModellHPFeszültségÁr
GPIMETERS 142100-03 olajátvivő szivattyú, 12V DC, 1/2 LE, 4 gpm Max. Flow | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC€1,746.93
GPIMETERS 142100-02 olajátvivő szivattyú, 115V AC, 1 LE, 8 gpm Max. Flow | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC€1,342.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS L5116 olajátvivő szivattyú, 115/230 V AC, 1/2 LE, 4 gpm max. Folyam
€1,191.08 /Mértékegység