GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 nyomószivattyú, 200–240/480 VAC, teljesen zárt, 3 fázisú, 1 hüvelykes NPT bemenet | CD3XUL 415J05

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 kisülő szivattyú, 200 - 240/480 VAC, teljesen zárt, 3 fázisú, 1 hüvelykes NPT bemenet

Raktáron
Tétel: CD3XUL Típus: 1MC1E9E0Kereszthivatkozás: 415J05

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,018.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes középső kisülő szivattyú
Ügynökségi megfelelésNSF 61.
erősítők3.5-3.4/1.7
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI52 @ 12
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head24 - 32 gpm @ 60 - 50 láb
VezetékhosszNincs vezeték
Vezeték méreteEgyik sem
Vezeték típusaEgyik sem
Átmérő6"
AdóFolyamatos
Keret56
GPM víz @ 20 Ft. a feje45
GPM víz @ 30 Ft. a feje42
GPM víz @ 40 Ft. a feje36
GPM víz @ 50 Ft. a feje30
GPM víz @ 60 Ft. a feje21
GPM víz @ 70 Ft. a feje6
Magasság6.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Hz60
Járókerék anyaga316L Stainless Steel
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás4 psi
Bemeneti méret1 "NPT
Hossz12 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Fej70 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Fajsúly1.0
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok C
Motor fordulatszám3500
motor típusaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Kimeneti méret1-1 / 4 "NPT
TúlterhelésvédelemNem
Fázis3
Portforgatás45 fokos növekmény
Szivattyú típusaEgyenes középső kisülő szivattyú
Tömítés anyagaSzén, Kerámia, Buna-N, 18-8 Rozsdamentes acél
HővédelemNem
Feszültség200 - 240/480 VAC
Nedvesített anyagok18-8 Rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.025

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 80 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadMagasságHáz anyagaHPHzJárókerék anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 nyomószivattyú, 200–240/480 VAC, 3 fázis, 1-1/4 hüvelykes NPT bemenet | CD3VVW 415J07 1MS1E7C4353.5-3.4/1.729-37 gpm @ 88-80 láb8.5 "Rozsdamentes acél160316L Stainless Steel€2,462.47
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F7B4 nyomószivattyú, 200–240/480 VAC, 3 fázis, 1-1/4 hüvelykes NPT bemenet | CD3VYT 415J10 1MS1F7B4474.4-4.2/2.138 - 42 gpm @ 105 - 95 láb8.5 "Rozsdamentes acél1.560316L Stainless Steel€2,612.09
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9C0 nyomószivattyú, egyenes középső, 200–240/480 VAC, 3 fázisú, 1 hüvelykes NPT bemenet | CD3WEK 415J04 1MC1E9C0303.5-3.4/1.730 - 34 gpm @ 80 - 75 láb6.25 "Öntöttvas160316L Stainless Steel€1,937.20
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 nyomószivattyú, 3 fázisú, 200–240/480 VAC, teljesen zárt, 1 hüvelykes NPT bemenet | CD3ZAE 415J06 1MC1F9B0464.4-4.2/2.132 - 40 gpm @ 100 - 90 láb6.25 "Öntöttvas1.560316L Stainless Steel€2,172.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 egyenes középső nyomószivattyú, 2 LE, 3 fázis, 75 Psi max. Nyomás | CH6HMF 52XG21 100MC1G5A0567.1-6 / 3A-6 1 / 4 "Öntöttvas260 HzANSI.jpg, EN.png€2,098.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 kisülő szivattyú, 200 - 240/480 VAC, teljesen zárt, 3 fázisú, 1 hüvelykes NPT bemenet
€2,018.11 /Mértékegység