GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 egyenes középső nyomószivattyú, 2 LE, 3 fázis, 75 Psi max. Nyomás | CH6HMF 52XG21

GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 egyenes középső nyomószivattyú, 2 LE, 3 fázis, 75 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CH6HMF Típus: 100MC1G5A0Kereszthivatkozás: 52XG21

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,098.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes középső kisülő szivattyú
erősítők7.1-6 / 3A
Keret48
GPM víz @ 100 Ft. a feje46
GPM víz @ 110 Ft. a feje40
GPM víz @ 120 Ft. a feje34
GPM víz @ 130 Ft. a feje26
GPM víz @ 140 Ft. a feje10
GPM víz @ 60 Ft. a feje63
GPM víz @ 70 Ft. a feje60
GPM víz @ 80 Ft. a feje56
GPM víz @ 90 Ft. a feje51
Magasság6 1 / 4 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60 Hz
Járókerék anyagaANSI.jpg, EN.png
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás50 psi
Bemeneti méret1 1/4 NPT
Hossz16 1 / 2 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Fej142 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok. F
Max. Nyomás75 psi
Max. Fajsúly1
Motor fordulatszám3500 RPM
Kimeneti méret1 NPT
Fázis3
Portforgatás9
Szivattyú feszültsége208V - 240/480V AC
1 év
Nedvesített anyagokANSI.jpg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 80 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadMagasságHáz anyagaHPHzJárókerék anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 nyomószivattyú, 200–240/480 VAC, 3 fázis, 1-1/4 hüvelykes NPT bemenet | CD3VVW 415J07 1MS1E7C4353.5-3.4/1.729-37 gpm @ 88-80 láb8.5 "Rozsdamentes acél160316L Stainless Steel€2,462.47
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F7B4 nyomószivattyú, 200–240/480 VAC, 3 fázis, 1-1/4 hüvelykes NPT bemenet | CD3VYT 415J10 1MS1F7B4474.4-4.2/2.138 - 42 gpm @ 105 - 95 láb8.5 "Rozsdamentes acél1.560316L Stainless Steel€2,612.09
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9C0 nyomószivattyú, egyenes középső, 200–240/480 VAC, 3 fázisú, 1 hüvelykes NPT bemenet | CD3WEK 415J04 1MC1E9C0303.5-3.4/1.730 - 34 gpm @ 80 - 75 láb6.25 "Öntöttvas160316L Stainless Steel€1,937.20
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 nyomószivattyú, 200–240/480 VAC, teljesen zárt, 3 fázisú, 1 hüvelykes NPT bemenet | CD3XUL 415J05 1MC1E9E0-3.5-3.4/1.724 - 32 gpm @ 60 - 50 láb6.25 "Öntöttvas160316L Stainless Steel€2,018.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 nyomószivattyú, 3 fázisú, 200–240/480 VAC, teljesen zárt, 1 hüvelykes NPT bemenet | CD3ZAE 415J06 1MC1F9B0464.4-4.2/2.132 - 40 gpm @ 100 - 90 láb6.25 "Öntöttvas1.560316L Stainless Steel€2,172.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 egyenes középső nyomószivattyú, 2 LE, 3 fázis, 75 Psi max. Nyomás
€2,098.15 /Mértékegység