SPEEDAIRE Gyorscsatlakozó csatlakozóaljzatok


Szűrő
Csere típusa: Ipari , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F
StílusModellBarb méretTestméretbefejezTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
30E526
-3 / 8 "Galvanizált(M) NPTAcél50 cfm232 psi1 / 4 "€36.15
B
30E693
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél35 cfm300 psi3 / 8 "€24.43
C
30E529
-1 / 4 "Galvanizált(F) NPTSárgaréz / Acél42 cfm175 psi1 / 4 "€46.32
D
30E677
-1 / 4 "Sárgaréz és horganyzott(M) NPTSárgaréz / Acél35 cfm300 psi1 / 4 "€24.28
E
30E681
-3 / 8 "Horganyzott(F) NPTAcél45 cfm300 psi1 / 4 "€21.98
F
30E535
-3 / 8 "Galvanizált(M) NPTSárgaréz / Acél46 cfm250 psi3 / 8 "€24.65
G
30E605
-1 / 4 "eloxált(F) NPTAlumínium35 cfm250 psi3 / 8 "€23.74
H
30E609
-1 / 4 "eloxált(M) NPTAlumínium35 cfm250 psi3 / 8 "€41.75
E
30E685
-1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél35 cfm300 psi1 / 4 "€22.63
B
30E689
-3 / 8 "Horganyzott(M) NPTAcél45 cfm300 psi3 / 8 "€23.72
I
30E711
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél35 cfm300 psi1 / 4 "€12.60
J
30E525
-1 / 4 "Galvanizált(M) NPTSárgaréz / Acél42 cfm175 psi1 / 4 "€53.00
I
30E712
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél35 cfm300 psi3 / 8 "€23.58
K
30E713
-1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél35 cfm300 psi3 / 8 "€13.94
L
30E530
-3 / 8 "Galvanizált(F) NPTAcél50 cfm232 psi3 / 8 "€56.03
H
30E608
-1 / 4 "eloxált(M) NPTAlumínium35 cfm250 psi1 / 4 "€21.25
M
30E709
-1 / 4 "-(F) NPTSárgaréz35 cfm300 psi1 / 4 "€19.11
N
30E710
-1 / 4 "-(M) NPTSárgaréz35 cfm300 psi1 / 4 "€20.65
I
30E715
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél35 cfm300 psi1 / 2 "€22.78
G
30E604
-1 / 4 "eloxált(F) NPTAlumínium35 cfm250 psi1 / 4 "€24.59
O
30E528
-1 / 2 "Galvanizált(F) NPTSárgaréz / Acél65 cfm250 psi1 / 2 "€40.95
P
30E531
-1 / 2 "Galvanizált(F) NPTAcél70 cfm232 psi1 / 2 "€57.68
B
30E692
-1 / 4 "Horganyzott(M) NPTAcél35 cfm300 psi1 / 4 "€22.65
B
30E688
-3 / 8 "Horganyzott(M) NPTAcél45 cfm300 psi1 / 4 "€23.50
O
30E532
-3 / 8 "Galvanizált(F) NPTSárgaréz / Acél46 cfm250 psi3 / 8 "€25.10
Q
30E595
-1 / 4 "Krómozott(M) NPTAcél-150 psi1 / 4 "€9.08
G
30E606
-3 / 8 "eloxált(F) NPTAlumínium42 cfm250 psi1 / 4 "€53.22
H
30E610
-3 / 8 "eloxált(M) NPTAlumínium42 cfm250 psi1 / 4 "€52.82
R
30E678
-1 / 4 "Sárgaréz és horganyzott(F) NPTSárgaréz / Acél35 cfm300 psi1 / 4 "€24.94
E
30E682
-3 / 8 "Horganyzott(F) NPTAcél45 cfm300 psi3 / 8 "€20.47
E
30E686
-1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél35 cfm300 psi3 / 8 "€24.43
S
30E690
-1 / 2 "Horganyzott(M) NPTAcél65 cfm300 psi1 / 2 "€44.45
T
30E596
-1 / 4 "Krómozott(F) NPTAcél-150 psi1 / 4 "€9.37
G
30E607
-3 / 8 "eloxált(F) NPTAlumínium42 cfm250 psi3 / 8 "€49.93
H
30E611
-3 / 8 "eloxált(M) NPTAlumínium42 cfm250 psi3 / 8 "€52.29
E
30E683
-1 / 2 "Horganyzott(F) NPTAcél65 cfm300 psi1 / 2 "€35.86
K
30E687
-1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél35 cfm300 psi1 / 4 "€11.98
B
30E691
-1 / 2 "Horganyzott(M) NPTAcél65 cfm300 psi3 / 4 "€37.92
A
30E527
-3 / 8 "Galvanizált(M) NPTAcél50 cfm232 psi3 / 8 "€39.91
F
30E534
-1 / 2 "Galvanizált(M) NPTSárgaréz / Acél65 cfm250 psi1 / 2 "€31.67
E
30E684
-1 / 2 "Horganyzott(F) NPTAcél65 cfm300 psi3 / 4 "€52.25
K
30E714
-1 / 4 "Horganyzott(F) NPTAcél35 cfm300 psi1 / 2 "€24.19
U
30E695
1 / 2 "1 / 2 "HorganyzottTömlő BarbAcél65 cfm300 psi-€24.97
V
30E679
1 / 4 "1 / 4 "HorganyzottTömlő BarbAcél35 cfm300 psi-€12.34
W
30E676
1 / 4 "1 / 4 "HorganyzottTolja a tömlőtAcél35 cfm300 psi-€13.72
U
30E697
1 / 4 "1 / 4 "HorganyzottTömlő BarbAcél35 cfm300 psi-€12.29
X
30E698
3 / 8 "1 / 4 "HorganyzottTömlő BarbAcél35 cfm300 psi-€14.21
V
30E680
3 / 8 "1 / 4 "HorganyzottTömlő BarbAcél35 cfm300 psi-€12.20
U
30E694
3 / 8 "3 / 8 "HorganyzottTömlő BarbAcél45 cfm300 psi-€29.29

Gyorscsatlakozó csatlakozóaljzatok

A SPEEDAIRE ipari gyorscsatlakozó testek anya végű csatlakozók, amelyeket úgy terveztek, hogy a csatlakozódugókat (apaális végeket) levegő-, víz- és folyadékvezetékekhez fogadják. Acélból készülnek, hogy ellenálljanak a 300 PSI maximális nyomásnak. Ezek az aljzatok nitril tömítéssel rendelkeznek a szivárgásmentes működés érdekében, és egy szelepes szeleppel rendelkeznek a nyomás oldására. Válasszon a tömlőcsatlakozók széles választékából, amelyek alumínium és sárgaréz kivitelben is kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?