GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT89 Tömlő élelmiszer 1 hüvelyk 100 láb | AC9TCB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 tömlő élelmiszer 1 hüvelyk 100 láb

Raktáron
Tétel: AC9TCB Modell: 3JT89

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€704.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású élelmiszer-tömlő
Hajlítsa a sugarat4.5 "
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.1.24 "
Belül Dia.1"
Hossz100 láb.
Max. Nyomás106 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.1-15 / 64 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás106 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3075
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.Max. NyomásDia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT90 Hose Food 1 1/4 In | AC9TCC 3JT905"1-1 / 4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI€894.95
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI€980.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 tömlő élelmiszer 1 hüvelyk 100 láb
€704.20 /Mértékegység