GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT90 Hose Food 1 1/4 In | AC9TCC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 tömlő élelmiszer 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9TCC Modell: 3JT90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€894.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású élelmiszer-tömlő
Hajlítsa a sugarat5"
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.1-1 / 4 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.1.53 "
Belül Dia.1.25 "
Hossz100 láb.
Max. Nyomás99 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.1.5 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás99 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.Max. NyomásDia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT89 Tömlő élelmiszer 1 hüvelyk 100 láb | AC9TCB 3JT894.5 "1"1.24 "1"106 psi1-15 / 64 "106 PSI€704.20
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI€980.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 tömlő élelmiszer 1 1/4 hüvelyk
€894.95 /Mértékegység