BALDOR MOTOR Rövid fékezőmotorok, C-felület, láb nélküli, TEFC, háromfázisú


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F3 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
VBM3538-S
042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€2,217.10
B
VEBM3554-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hp15.37 "73--€2,797.35
B
VEBM3558-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hp15.37 "75--€2,887.57
B
VEBM3611T-S
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT3.000 hp19.05 "75--€3,479.26
A
VBM3542-S
042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J1750€2,306.18
B
VEBM3546-5S
41.2 A-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
B
VEBM3546T-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,600.88
B
VEBM3554T-S
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hp15.43 "73--€2,815.63
B
VEBM3558T-S
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT2.000 hp15.43 "75--€2,905.85
B
VEBM3615T-S
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT5.000 hp20.55 "78--€4,048.10
A
VBM3538-5S
04.87.34 LB-FT.5-58A1740€2,217.10
B
VEBM3546-S
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
B
VEBM3554T-5S
41.8 A19.1 LB-FT1.500 hp15.43 "73--€2,815.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?