GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC7 Többcélú levegőtömlő 1-1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság | AB4PTZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC7 többcélú levegőtömlő 1-1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB4PTZ Modell: 1ZNC7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,610.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekSárga
Összekötő anyagHorganyzott acél
FedőanyagVinil-nitril
Méret beszerelése1-1 / 2 (M) NPT x 1-1 / 2 "(F) NPT
Belül Dia.1.5 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.2"
ErősítésFonott acélhuzal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-200 F fok
Csőanyagnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.76
Hajó magassága (cm)93.47
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellErősítésszínekFedőanyagTemp. HatótávolságCsőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A242 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 3/4 hüvelykes | AA2AJG 10A242Szintetikus fonalKékTPE-40-158 F fokTPE-3 / 4 "450 láb.€2,721.73
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A243 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AA2AJH 10A243Szintetikus fonalKékTPE-40-158 F fokTPE-1"400 láb.€3,357.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ6 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AB4PMN 1ZLJ6fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1"100 láb.€2,260.07
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ7 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1-1/4 hüvelykes | AB4PMP 1ZLJ7fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1.25 "100 láb.€3,606.30
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ8 Többcélú légtömlő ömlesztett 1-1/2 hüvelykes | AB4PMQ 1ZLJ8fonálSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-1.5 "100 láb.€4,453.34
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ9 Többcélú légtömlő ömlesztett 2 hüvelykes | AB4PMR 1ZLJ9Egyetlen textilfonatSárgaSzintetikus gumi-20-190 F fokSzintetikus gumi-2"100 láb.€4,292.52
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZNC5 Többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság | AB4PTX 1ZNC5Fonott acélhuzalSárgaVinil-nitril0-200 F foknitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50 láb.€782.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC7 többcélú levegőtömlő 1-1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság
€1,610.38 /Mértékegység