GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0800250PG1000 Pvc cső 2 1/2 hüvelyk 80. ütemterv 10 láb hosszúság | AB3UJP 1VFA3

GEORG FISCHER H0800250PG1000 Pipe PVC 2 1/2 hüvelykes ütemterv 80 10 láb hosszúságú

Tétel: AB3UJP Típus: H0800250PG1000Kereszthivatkozás: 1VFA3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€98.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
színekSzürke
Kapcsolat típusaSima vég
Hossz10 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás420 F 73 fokon
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5835
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0800300PG1000 Pvc cső 3 hüvelyk 80. ütemterv 10 láb hosszúság | AB3UGD 1VEV4 H0800300PG1000Szürke-370 F 73 fokon-3"80€125.71
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0800400PG1000 Pvc cső 4 hüvelyk 80. ütemterv 10 láb hosszúság | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Szürke-320 F 73 fokon-4"80€148.47
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0400600PW1000 csőmenetrend 40 6 hüvelyk 10 láb hosszúság PVC | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000fehér6.031 "180 psi6.625 "6"40€200.04
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0800600PG1000 Csőmenetrend 80 6 hüvelyk 10 láb hossz PVC | AB6UZW 22FR52 H0800600PG1000Szürke5.709 "280 PSI6.625 "6"80€345.77
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0400050PW1000 Csőméret 1/2 In.id 0.602 Külső átmérő 00.84 | AE3ANN 5AFJ2 H0400050PW1000fehér0.602600 F 73 fokon00.841 / 2 "40€11.05
ajánlatkérés
GF PIPING SYSTEMS H0400075PW1000 Csőméret 3/4 In.id 0.804 Külső átmérő 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000fehér0.804480 F 73 fokon01.053 / 4 "40€10.33
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0400100PW1000 Menetrend 40 Csőméret 1 hüvelyk 10 láb | AE3ANQ 5AFJ4 H0400100PW1000fehér1.029450 F 73 fokon1.315 "1"40€18.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER H0800250PG1000 Pipe PVC 2 1/2 hüvelykes ütemterv 80 10 láb hosszúságú
€98.98 /Mértékegység