AIR KING Hordozható forgó ventilátor


Szűrő
Csapágy típusa: Ujj , Penge anyaga: polipropilén , Vezető mérete: 18 AWG , vezeték hossza: 6 láb. , Védőanyag: Ütésálló műanyag , Hz: 60 , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , Vezetők száma: 3 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , Feszültség: 120V
StílusModellRPMLégáramlaterősítőkWattsSzélességDia Dia.MagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
9500
1137/1018/7772470/2055/1570 cfm1.05/0.82/0.62109/88/646.75 "20 "24.75 "23.75 "€147.35
B
9530
2100/1800/1500700/610/520 cfm0.50/0.43/0.3758/51/456.5 "9"13.25 "13 "€124.22
C
9525
2235/1775435 / 365 cfm0.44/0.3237/276"9"13 "14.5 "€80.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?