Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 806-020 könyök 90 fokos 2 hüvelykes csúszó aljzat PVC | AE9XYX 6NG10

GEORG FISCHER 806-020 könyök 90 fokos 2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc

Raktáron
Tétel: AE9XYX Modell: 806-020Kereszthivatkozás: 6NG10

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Max. Nyomás404 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 806-025 könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes PVC szürke | AB3ULB 1VFE1 806-025Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€26.11
GF PIPING SYSTEMS 806-030 könyök 90 fokos 3 hüvelykes csúszóaljzat PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€30.75
GF PIPING SYSTEMS 806-040 Könyök 90 fok S x S 4 hüvelyk PVC szürke | AB3ULF 1VFE5 806-040Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€48.74
GF PIPING SYSTEMS 808-025 könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes PVC szürke | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on2.5 "€81.01
GF PIPING SYSTEMS 808-030 könyök 90 fokos 3 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F-on3"€121.19
GF PIPING SYSTEMS 808-040 könyök 90 fokos 4 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi 73 ° F-on4"€225.13
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 könyök 6 hüvelyk S x S PVC | AB6VGW 22JY40 806-060Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on6"€126.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 806-020 könyök 90 fokos 2 hüvelykes csúszó aljzat Pvc
€12.69 /Mértékegység